PHOENIX CONTACT - Rele kanta RIF-1-BPT/2X21 - 2900931

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Leveys - 16 mm
Korkeus - 96 mm
Syvyys - 75 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4046356733151
Sähkönumero
2704506
Toimittajan tuotenumero
2900931
Tukkuerä
10
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Leveys:
16 mm
Korkeus:
96 mm
Syvyys:
75 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Välireleen kantaosa - Rifline


