Etusivu

PHOENIX CONTACT - Rele RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 - 2903333

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Rele RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 - 2903333

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sähköisen liitännän tyyppi - muu

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 19.2...27.6 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2

  • Täydellinen, asennusalustalla - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356732284

Sähkönumero

2704507

Toimittajan tuotenumero

2903333

Tukkuerä

1

Sähköisen liitännän tyyppi:

muu

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

19.2...27.6 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

2

Täydellinen, asennusalustalla:

kyllä

Pakko-ohjatuilla koskettimilla:

ei

Irrotettavilla kiinnikkeillä:

ei

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

19.2...27.6 V

Koskettimen tyyppi:

yksinkertainen kosketin

Leveys:

16 mm

Korkeus:

93 mm

Syvyys:

75 mm

Relemoduuli - Rifline