PHOENIX CONTACT - Rinnanliitäntä - 3000201 FBRI 3-5N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 3
Mitoitusvirta In - 24 A
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - muu
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918089658
Sähkönumero
9719020
Toimittajan tuotenumero
3000201
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
3
Mitoitusvirta In:
24 A
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
muu
Eristetty:
kyllä
Nimellisjännite:
800 V
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


