PHOENIX CONTACT - Rinnanliitin - 3000227 FBRI 2-5 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Moduulijako - 5 mm
Väri - muu
Eristetty - kyllä
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019063028
Sähkönumero
1906302
Toimittajan tuotenumero
3000227
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Moduulijako:
5 mm
Väri:
muu
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


