PHOENIX CONTACT - Rivil.silta UKK3-UKKB3 10nap - 2770639 FBRNI 10-5 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - muu
Eristetty - kyllä
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918068011
Sähkönumero
1963191
Toimittajan tuotenumero
2770639
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
muu
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


