PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 0309109 URTK/S-BEN 10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...10 mm²
Mitoitusvirta In - 57 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Väri - harmaa
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019635188
Sähkönumero
1963518
Toimittajan tuotenumero
0309109
Tukkuerä
10
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...10 mm²
Mitoitusvirta In:
57 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Väri:
harmaa
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.5...16 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
2
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.5...10 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Nimellisjännite:
500 V
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...10 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


