Etusivu

PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 0704076 UHSK/S 2000

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 0704076 UHSK/S 2000

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Leveys - 10.2 mm

  • Väri - harmaa

  • Rungon eristysmateriaali - muu

  • Räjähdystestattu versio 'Ex e' - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918003661

Sähkönumero

9719695

Toimittajan tuotenumero

0704076

Tukkuerä

1

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Leveys:

10.2 mm

Väri:

harmaa

Rungon eristysmateriaali:

muu

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei