PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 1099418 RBO 6-WD-HC
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626948553
Sähkönumero
V008122
Toimittajan tuotenumero
1099418
Tukkuerä
0
Bolt connection terminal block, nom. voltage: 1000 V, nominal current:125 A, number of connections: 2


