PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3031270 STTB 2.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.08...2.5 mm²
Mitoitusvirta In - 22 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019641844
Sähkönumero
1964184
Toimittajan tuotenumero
3031270
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
500 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.08...2.5 mm²
Mitoitusvirta In:
22 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.08...2.5 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.08...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
2
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


