Etusivu

PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3050060 QTCU 1.5-TWIN-PE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3050060 QTCU 1.5-TWIN-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

  • Kontaktien määrä per kerros - 3

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019638660

Sähkönumero

1963866

Toimittajan tuotenumero

3050060

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

muu

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.25...1.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

3

Liitettävä johdin, lanka:

0.25...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.25...1.5 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Ground modular terminal block, connection method: Quick connection, Screw connection, cross section: 0.25 mm² - 1.5 mm², AWG: 24 -16, width: 5.2 mm, color: green-yellow, mounting: NS 35/7,5, NS 35/15