PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3205077 QTC 1.5-QUATTRO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.25...1.5 mm²
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - muu
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019638493
Sähkönumero
1963849
Toimittajan tuotenumero
3205077
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
800 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.25...1.5 mm²
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
muu
Kontaktien määrä per kerros:
4
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
0.25...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.25...1.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
muu
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei


