PHOENIX CONTACT - Riviliitin - 3212552 PP-H 1,5/S/6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...1.5 mm²
Mitoitusvirta In - 17.5 A
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Napojen lukumäärä - 6
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356565691
Sähkönumero
1906360
Toimittajan tuotenumero
3212552
Tukkuerä
25
Malli / Tyyppi:
muu
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...1.5 mm²
Mitoitusvirta In:
17.5 A
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Napojen lukumäärä:
6
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
0.14...1.5 mm²
Nimellisjännite:
17.5 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...1.5 mm²
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...1.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...1.5 mm²
Napojen lukumäärä ilman maadoitusnapaa:
6
Laajennettavissa:
kyllä


