PHOENIX CONTACT - Riviliitin 800V 0.2...4mm2 - 3001501 UK 3 N

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin 800V 0.2...4mm2 - 3001501 UK  3 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 800 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...2.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 24 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918089955

Sähkönumero

1963203

Toimittajan tuotenumero

3001501

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

800 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...2.5 mm²

Mitoitusvirta In:

24 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...2.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...2.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio