PHOENIX CONTACT - Riviliitin kaksikerros - MUTTB 2,5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin kaksikerros - MUTTB 2,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626405087

Sähkönumero

1918549

Toimittajan tuotenumero

3249013

Tukkuerä

1

Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 22 A, connection method: Screw connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.2 mm² - 4 mm², mounting type: NS 15, NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray