PHOENIX CONTACT - Riviliitin kaksikerros - PTTBS 2,5-2MTB

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin kaksikerros - PTTBS 2,5-2MTB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356909204

Sähkönumero

1963607

Toimittajan tuotenumero

3210400

Tukkuerä

0

Knife-disconnect terminal block, Double level with angled contour and two disconnect knives, nom. voltage: 400 V,current: 16 A, Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.14 mm² - 4 mm², mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray