PHOENIX CONTACT - Riviliitin kaksikerros - XTTB 1,5-PE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin kaksikerros - XTTB 1,5-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4067923168299

Sähkönumero

1963589

Toimittajan tuotenumero

1641230

Tukkuerä

1

Double-level terminal block, number of positions: 2, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 1.5 mm², cross section: 0.25 mm² - 1.5 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow