PHOENIX CONTACT - Riviliitin kolmikerros - XT 2,5-3L BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4067923168756
Sähkönumero
1963591
Toimittajan tuotenumero
1641353
Tukkuerä
1
Multi-level terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.34 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue


