PHOENIX CONTACT - Riviliitin kolmikerros - XT 2,5-3PE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin kolmikerros - XT 2,5-3PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4067923169302

Sähkönumero

1963593

Toimittajan tuotenumero

1641355

Tukkuerä

1

Protective conductor terminal block, number of connections: 6, connection method: Push-X-connection, 1st, 2nd and 3rd level, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.34 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow