PHOENIX CONTACT - Riviliitin kolmikerros - XT 2,5-3PV

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin kolmikerros - XT 2,5-3PV

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4067923168572

Sähkönumero

1963592

Toimittajan tuotenumero

1641354

Tukkuerä

1

Multi-level terminal block, with equipotential bonder, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.34 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray