PHOENIX CONTACT - Riviliitin - MPT 1,5/S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356768719
Sähkönumero
1963611
Toimittajan tuotenumero
3248100
Tukkuerä
0
Mini feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 2, connection method: Push-in connection, Rated cross section: 1.5 mm², 1 level, cross section: 0.14 mm² - 1.5 mm², mounting type: NS 15, color: gray


