PHOENIX CONTACT - Riviliitin PE 0.2-2.5 mm2 - 0441119 USLKG 2.5 N

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros - 2
Leveys - 5.2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918002183
Sähkönumero
1963128
Toimittajan tuotenumero
0441119 USLKG 2,5 N
Tukkuerä
50
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.2...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Leveys:
5.2 mm
Syvyys:
42.5 mm
Väri:
keltavihreä (kevi)
Liitettävä johdin, lanka:
0.2...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.2...2.5 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...125 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
kyllä
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


