PHOENIX CONTACT - Riviliitin PE 0.2-4 mm2 - 0441504 USLKG 5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin PE 0.2-4 mm2 - 0441504 USLKG 5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...4 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4017918002190

Sähkönumero

1963125

Toimittajan tuotenumero

0441504

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...4 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

6.2 mm

Syvyys:

42.5 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...6 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...4 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...4 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi