PHOENIX CONTACT - Riviliitin PE - 3036482 ST6-TWIN-PE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.2...6 mm²

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Kontaktien määrä per kerros - 3

  • Leveys - 8.2 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918877002

Sähkönumero

9719083

Toimittajan tuotenumero

3036482

Tukkuerä

50

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.2...6 mm²

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

3

Leveys:

8.2 mm

Syvyys:

90.5 mm

Väri:

keltavihreä (kevi)

Liitettävä johdin, lanka:

0.2...10 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...6 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.2...6 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...130 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

kyllä

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio