PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PT 1,5/S-TWIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356564342
Sähkönumero
1906697
Toimittajan tuotenumero
3208155
Tukkuerä
1
Riviliitin Feed-through terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 17.5 A, number of connections: 3, connection method: Push-in connection, 1 level, Rated cross section: 1.5 mm2, cross section: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray


