PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PT 2,5-3L

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PT 2,5-3L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4046356422574

Sähkönumero

1906668

Toimittajan tuotenumero

3210499

Tukkuerä

1

Kolmikerrosliitin,push-in liitäntätekniikalla, harmaa

Multi-level terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-in connection, 1st, 2nd and 3rd level, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.14 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray