PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PT 4-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356482615
Sähkönumero
1963259
Toimittajan tuotenumero
3211766
Tukkuerä
1
Suojamaadoitusriviliitin push-in -tekniikalla Ground modular terminal block, connection method: Push-in connection, number of connections: 2, cross section: 0.2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, width: 6.2 mm, height: 35.3 mm, color: green-yellow, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15


