PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PTFIX 6/12X2,5-NS35 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4055626391014
Sähkönumero
1963387
Toimittajan tuotenumero
3273088
Tukkuerä
1
Potentiaalinjakoliitin, push-in-tekniikka, kiskoasennus
Distribution block, Push-in connection, Load contact, cross section: 0.14 mm² - 4 mm² Line contact, Rated cross section: 6 mm², cross section: 0.5 mm² - 10 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
Distribution block, Push-in connection, Load contact, cross section: 0.14 mm² - 4 mm² Line contact, Rated cross section: 6 mm², cross section: 0.5 mm² - 10 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray
PHOENIX CONTACT -tuote
Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan


