PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PTFIX 6/18X2,5-NS35 GN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...4 mm²
Mitoitusvirta In - 24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4055626391175
Sähkönumero
1963279
Toimittajan tuotenumero
3273118
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.14...4 mm²
Mitoitusvirta In:
24 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
19
Leveys:
28.6 mm
Korkeus:
58.1 mm
Syvyys:
30.4 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
kupari
Väri:
vihreä
Liitettävä johdin, lanka:
0.14...4 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.14...2.5 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.14...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-60...110 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Distribution block, Block with vertical alignment and integrated supply, The blocks can be bridged with one another via the conductor shaft. For corresponding plug-in bridges, see accessories, nom. voltage: 690 V, nominal current: 24 A, connection method: Push-in connection, Push-in connection, number of connections: 19, cross section: 0.14 mm² - 4 mm², AWG: 26 - 12, width: 28.6 mm, color: green, mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15


