PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PTFIX 6/6X2,5-NS35 GY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626390895

Sähkönumero

1963615

Toimittajan tuotenumero

3273066

Tukkuerä

0

Distribution block,vertical alignment and integrated supply, nom. voltage: 690 V, current: 24 A,: 7, Push-in connection, Rated cross section: 2.5 mm², Line contact, Rated cross section: 6 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray