PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PTU 35/4X10

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - PTU 35/4X10

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4055626430881

Sähkönumero

1963490

Toimittajan tuotenumero

3002371

Tukkuerä

1

Potential collective terminal, nom. voltage: 1000 V, nominal current: 101 A, connection: Screw connection, Rated cross section: 35 mm², Push-in connection, cross section: 0.5 mm² - 10 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray