PHOENIX CONTACT - Riviliitin - Riviliitin MP 1,5

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - Riviliitin MP 1,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 15 mm

  • Nimellisjännite - 500 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.14...1.5 mm²

  • Mitoitusvirta In - 17.5 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

2 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

V013255

Toimittajan tuotenumero

3248150

Tukkuerä

0

Asennustapa:

DIN-kisko 15 mm

Nimellisjännite:

500 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.14...1.5 mm²

Mitoitusvirta In:

17.5 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

4.2 mm

Korkeus:

21 mm

Syvyys:

27.2 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

kupari

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

0.14...1.5 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.25...1.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.14...1.5 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...130 °C

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Riviliitin MP 1,5

Mikroläpivientiriviliitin pienikokoisiin sähkö- ja automaatioasennuksiin. Liitin on varustettu kahdella liitäntäpisteellä ja Push-in-pikaliitäntätekniikalla, joka mahdollistaa nopean ja työkaluttoman johdinkytkennän. Nimellisjännite on 500 V ja nimellisvirta 17,5 A. Liitin soveltuu 0,14...1,5 mm² johtimille, asennetaan NS 15 -asennuskiskolle ja sen väri on harmaa.