PHOENIX CONTACT - Riviliitin silta 2-nap - 3005950 FBS 2-12

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 2
Mitoitusvirta In - 76 A
Moduulijako - 12 mm
Väri - punainen
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019641400
Sähkönumero
1964140
Toimittajan tuotenumero
3005950
Tukkuerä
1
Silloitettujen kontaktien määrä:
2
Mitoitusvirta In:
76 A
Moduulijako:
12 mm
Väri:
punainen
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
kampamallinen oikosulkusilta
Asennustapa:
pistokiinnitys
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


