Etusivu

PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5-MT BU

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5-MT BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4063151853761

Sähkönumero

1963581

Toimittajan tuotenumero

1462717

Tukkuerä

1

Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.34 mm² - 4 mm², mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: blue