PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5-PE

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5-PE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • PEN-toiminto mahdollista - ei

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²

  • Kerrosten lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4063151652593

Sähkönumero

1918580

Toimittajan tuotenumero

1343116

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

PEN-toiminto mahdollista:

ei

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

jousiliitäntä

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

0.5...4 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kontaktien määrä per kerros:

2

Leveys:

5.2 mm

Korkeus:

48.6 mm

Syvyys:

35.3 mm

Liitettävä johdin, lanka:

0.5...4 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

0.5...2.5 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

0.5...4 mm²

Väri:

keltavihreä (kevi)

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

jousiliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-60...110 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

kyllä

Protective conductor terminal block, number of connections: 2, number of positions: 1, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.5 mm² - 4 mm², mounting type: NS 35/7,5, NS 35/15, color: green-yellow