PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5-QUATTRO-MT BU

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In - 20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - jousiliitäntä
Väri - sininen
Asennustapa - DIN-kisko 35 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151852184
Sähkönumero
1963585
Toimittajan tuotenumero
1462726
Tukkuerä
1
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
0.5...4 mm²
Mitoitusvirta In:
20 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
jousiliitäntä
Väri:
sininen
Asennustapa:
DIN-kisko 35 mm
Liitettävä johdin, lanka:
0.34...4 mm²
Kontaktien määrä per kerros:
4
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
0.25...2.5 mm²
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
jousiliitäntä
Nimellisjännite:
500 V
Erotussillan tyyppi:
kääntyvä
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
0.5...4 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Leveys:
5.2 mm
Korkeus:
84 mm
Käyttölämpötila-alue:
-60...110 °C
Erotuslevyn tyyppi:
ei ole
Syvyys:
36.9 mm
Sulkulaatta vaaditaan:
kyllä
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Integroitu testipistoke:
ei


