PHOENIX CONTACT - Riviliitin - XT 2,5-TWIN-MT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4063151853938
Sähkönumero
1963582
Toimittajan tuotenumero
1462720
Tukkuerä
1
Knife-disconnect terminal block, nom. voltage: 500 V, nominal current: 20 A, connection method: Push-X-connection, Rated cross section: 2.5 mm², cross section: 0.34 mm² - 4 mm², mounting: NS 35/7,5, NS 35/15, color: gray


