Etusivu

PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkintä - 0805739:0031 ZB 4.LGS:31-40

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkintä - 0805739:0031 ZB 4.LGS:31-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Moduulijako - 4.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019642742

Sähkönumero

1964274

Toimittajan tuotenumero

0805739:0031

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Moduulijako:

4.2 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio