PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkintäpidike - 1004306 KLM

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkintäpidike - 1004306 KLM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Moduulijako - 8 mm

  • Väri - muu

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4017918012007

Sähkönumero

1964970

Toimittajan tuotenumero

1004306

Tukkuerä

100

Merkintä:

ei ole

Moduulijako:

8 mm

Väri:

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio