PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkintätarvike - 5060896 ZB 8/WH-100:PAINAMATON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - ei ole
Moduulijako - 8.2 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918096120
Sähkönumero
1963271
Toimittajan tuotenumero
5060896
Tukkuerä
100
Merkintä:
ei ole
Moduulijako:
8.2 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


