PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkintätarvike - 5060935 ZB 6/WH-100:PAINAMATON

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkintätarvike - 5060935 ZB 6/WH-100:PAINAMATON

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - ei ole

  • Moduulijako - 6.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019632736

Sähkönumero

1963273

Toimittajan tuotenumero

5060935

Tukkuerä

100

Merkintä:

ei ole

Moduulijako:

6.2 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio