PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 0808671:0001 ZFB 5. LGS: JUOKS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Merkinnän suunta - vaakasuuntainen
Moduulijako - 5.2 mm
Väri - valkoinen
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410019643022
Sähkönumero
1964302
Toimittajan tuotenumero
0808671:0001
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Merkinnän suunta:
vaakasuuntainen
Moduulijako:
5.2 mm
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
kyllä
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 1 ... 10, white, for terminal block width: 5 mm


