PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 0808671:0041 ZFB 5. LGS: JUOKS

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 0808671:0041 ZFB 5. LGS: JUOKS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Merkinnän suunta - vaakasuuntainen

  • Moduulijako - 5.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410019643107

Sähkönumero

1964310

Toimittajan tuotenumero

0808671:0041

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Merkinnän suunta:

vaakasuuntainen

Moduulijako:

5.2 mm

Väri:

valkoinen

Halogeeniton:

kyllä

Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 41 ... 50, white, for terminal block width: 5 mm