PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 0808671:0061 ZFB 5. LGS: JUOKS

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 0808671:0061 ZFB 5. LGS: JUOKS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Moduulijako - 5 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019643145

Sähkönumero

1964314

Toimittajan tuotenumero

0808671:0061

Tukkuerä

1

Merkintä:

numerot

Moduulijako:

5 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 61 ... 70, white, for terminal block width: 5 mm