PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 0808671:0121 ZFB 5. LGS: JUOKS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Moduulijako - 5 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410019643268
Sähkönumero
1964326
Toimittajan tuotenumero
0808671:0121
Tukkuerä
1
Merkintä:
numerot
Moduulijako:
5 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Zack marker strip flat, 10-section, horizontally labeled with the consecutive numbers: 121 ... 130, white, for terminal block width: 5 mm


