Etusivu

PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 1051016:0031 ZB 6.LGS:31-40

Phoenix Contact Oy
KopioiKopioi
PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 1051016:0031 ZB 6.LGS:31-40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkintä - numerot

  • Moduulijako - 6.2 mm

  • Väri - valkoinen

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410019633337

Sähkönumero

1963333

Toimittajan tuotenumero

1051016:0031

Tukkuerä

10

Merkintä:

numerot

Moduulijako:

6.2 mm

Väri:

valkoinen

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio