PHOENIX CONTACT - Riviliitinmerkkiliuska - 1051016:0061 ZB 6.LGS:61-70

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkintä - numerot
Moduulijako - 6.2 mm
Väri - valkoinen
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410019633368
Sähkönumero
1963336
Toimittajan tuotenumero
1051016:0061
Tukkuerä
10
Merkintä:
numerot
Moduulijako:
6.2 mm
Väri:
valkoinen
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


