PHOENIX CONTACT - Riviliitinsilta UK 5 (10nap) - 0203250 FBI 10- 6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Silloitettujen kontaktien määrä - 10
Moduulijako - 6 mm
Väri - muu
Eristetty - kyllä
Malli / Tyyppi - ristiinkytkentä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,8 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918098070
Sähkönumero
1963107
Toimittajan tuotenumero
0203250
Tukkuerä
10
Silloitettujen kontaktien määrä:
10
Moduulijako:
6 mm
Väri:
muu
Eristetty:
kyllä
Malli / Tyyppi:
ristiinkytkentä
Asennustapa:
ruuvattava
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Kosketussuojalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
PHOENIX CONTACT -tuote
Tutustu PHOENIX CONTACT-sarjaan


