PHOENIX CONTACT - RJ45 pikaliitin uros kat6A - VS-08-RJ45-10G/Q

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Polarisaatio - pistotulppa
Kotelointiluokka (IP), asennettuna - IP20
Pituus - 55.6 mm
Korkeus - 17.2 mm
Leveys - 13.3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4046356521567
Sähkönumero
7227100
Toimittajan tuotenumero
1419001
Tukkuerä
1
Polarisaatio:
pistotulppa
Kotelointiluokka (IP), asennettuna:
IP20
Pituus:
55.6 mm
Korkeus:
17.2 mm
Leveys:
13.3 mm
Nimellisjännite:
50 V
Ympäristön likaantumisaste:
2
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
RJ 45 pikaliitin, CAT6A, 10 Gigabit


