PHOENIX CONTACT - Ruuvitaltta riviliittimille - 1205134 SZG 0.9 X 6.5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 6.5 mm
Kärjen paksuus - 0.9 mm
Malli / Tyyppi - suora
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4017918019143
Sähkönumero
9631002
Toimittajan tuotenumero
1205134
Tukkuerä
1
Kärjen leveys:
6.5 mm
Kärjen paksuus:
0.9 mm
Malli / Tyyppi:
suora


