PHOENIX CONTACT - Ryhmäerot.levy UK1.5-UK16 - 3003224 ATP-UK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Päätelevy - ei
Osastointi - kyllä
Väri - harmaa
Paksuus - 1.5 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,04 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4017918090500
Sähkönumero
1963219
Toimittajan tuotenumero
3003224
Tukkuerä
50
Päätelevy:
ei
Osastointi:
kyllä
Väri:
harmaa
Paksuus:
1.5 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


